6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce palcové provedení, Šestihran: 7/32palec

Artiklové číslo: 637632 7/32
Sleva
195,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
946 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výrobní proces kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 7/32 palec
Druh produktu Nástrčné klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN 3120
Celková délka 47 mm
Sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637632 7/32
EAN / GTIN 4062406310097
Číslo výrobce 637632 7/32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.