1/2″ Nástrčný klíč (inch) 11/16″

Artiklové číslo: 4400A 11/16
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4400A 11/16
Kopírovat
EAN / GTIN 4991644075621
Kopírovat
Číslo výrobce 4400A 11/16
Kopírovat
L-číslo L60050 8128
Kopírovat
Výrobce Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 37 mm
  • Rozměr D2: 24 mm
  • D1: 25 mm
  • Délka: 13 mm
  • Pohon: 1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 11/16″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden