2.1/2″ nástrčný klíč 4,7/8“

Artiklové číslo: 19400A 4.7/8
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19400A 4.7/8
Kopírovat
EAN / GTIN 4991644480807
Kopírovat
Číslo výrobce 19400A 4.7/8
Kopírovat
L-číslo L60050 10686
Kopírovat
Výrobce Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 165 mm
  • Rozměr D2: 175 mm
  • D1: 180 mm
  • Délka: 82 mm
  • Pohon: 2.1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 4.7/8″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden