Sada řezného nářadí UNF v plastovém kufříku, Pro jednotný jemný závit UNF: UNF1/4-3/4

Artiklové číslo: 145965 UNF1/4-3/4
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
Pro jednotný jemný závit UNF Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: UNF
  • Vrcholový úhel: 60

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu UNF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Pro jednotný jemný závit UNF 1/4 UNF - 3/4 UNF
Druh produktu Závitová očka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 145965 UNF1/4-3/4
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197878588
Kopírovat
Číslo výrobce 145965 UNF1/4-3/4
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní plastový kufřík s rukojetí pro přenášení a se 2 zámky. Každý z nástrojů je bezpečně uložen v pěnové vložce a díky přehlednému uspořádání je pohotově po ruce. Podrobný popis nástrojů viz jednotlivé výrobky.

Použití:

Pro jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.

Obsah:

Po 1 sadě ručních závitníků č. 130750: vel. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
Po 1 závitovém očku č. 142620: vel. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
Po 1 nastavitelném vratidle č. 148410: vel. 1.1/2; 2; 4
Po 1 držáku závitového očka č. 149310: vel. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14
1 šroubovák č. 664122: vel. 5,5

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty