Držák závitového očka, Pro ⌀ závitového očka ×výška: 16X5mm

Artiklové číslo: 149310 16X5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
740 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ závitového očka ×výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: EN 22568

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ závitového očka 16 mm
Výška 5 mm
Norma EN 22568
Celková délka 160 mm
Počet upevňovacích šroubů 4
Druh produktu Držák závitového očka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 149310 16X5
EAN / GTIN 4062406219727
Číslo výrobce 149310 16X5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Odšroubovatelné ocelové rukojeti. S 5 upínacími šrouby k upevnění závitového očka. Do vel. 65×25 z zinkové tlakové litiny, od vel. 75×20 z oceli.

Použití:

Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového očka dle EN 22568.