Držák nářadí

Artiklové číslo: 112/11
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Druh produktu Skříň na nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112/11
Kopírovat
EAN / GTIN 4000896104239
Kopírovat
Číslo výrobce 112/11
Kopírovat
L-číslo L60140 2194
Kopírovat
Výrobce HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Sada držáků nářadí
  • Pro dílenské vozíky Asistent 167-3S ∙ 167T (ve spojení s 167T26) ∙ 167XXL ∙ 177 ∙ 178 ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179T ∙ 179-10 ∙ 179AXXL ∙ 179BIG-1 ∙ 179N ∙ 179NT ∙ 179N X ∙ 179N XL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D ∙ 179TXXL ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 180 ∙ 180K-4 a pracovní stůl Asistent 177W ∙ 179W ∙ 179NW
Obsah: 112-230 ∙ 260 ∙ 325 ∙ 350 ∙ 440 ∙ 450 ∙ 612 ∙ 618 ∙ 624 ∙ 830 ∙ 850
  • Montáž na perforovanou stěnu s pravoúhlými děrami
  • Hmotnost netto (kg): 0.22 kg
  • Počet ks nářadí: 11

Vhodné produkty