Sady chladicích hadicových systémů včetně kufříku, Vnitřní ⌀: 1/2palec

Artiklové číslo: 084430 1/2
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
Vnitřní ⌀ (palec) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní ⌀ 1/2 palec
Druh produktu Systém chlazení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084430 1/2
Kopírovat
EAN / GTIN 4037728290204
Kopírovat
Číslo výrobce 0290120
Kopírovat
Výrobce ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Popis

Obsah:

6 hadicových modulů
1 plastové montážní kleště
1 rozdělovač Y
1 uzavírací kohout
Po 1 ks plochá tryska 8 otvorů, 35 mm a 50 mm
Po 1 ks kulatá tryska ø 6,4 mm, ø 9,5 mm, ø 12,7 mm
Po 1 ks připojovací závit 3/8 palce a 1/2 palce
Po 1 ks zpětný ventil 1/2 palce
1 kufřík s pěnovou vložkou