Hűtőközeg tömlőrendszer készlet kofferrel, Belső ⌀: 1/2coll

Cikkszám: 084430 1/2
Kedvezmény
133,72 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső ⌀ (coll) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső ⌀ 1/2 coll
Termék fajtája Hűtőrendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 084430 1/2
EAN / GTIN 4037728290204
Gyártó száma 0290120
Gyártó/felelős személy ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Leírás

Tartalma:

6 tömlőmodul
1 műanyag szerelőfogó
1 Y-elosztó
1 elzárócsap
1-1 lapos fúvófej, 8 lyukú, 35 mm, 50 mm
1-1 kerek fúvófej ⌀ 6,4 mm, ⌀ 9,5 mm, ⌀ 12,7 mm
1-1 menetes csatlakozó 3/8 col és 1/2 col
1 visszacsapó szelep 1/2 col
1 habbetétes koffer