{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Cat. Nr.:
Obal | Systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V | |
Označení výrobce | M18BRAIW-0 | |
Typ | M18BRAIW/0 | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Rozměry upínače nástrojů | 3/8 palec | |
Hnací profil upínače nástrojů | vnější čtyřhran | |
Počet rázů | 0 min-1 - 2 400 min-1 | |
Počet rázů 1. stupně | 0 min-1 - 2 400 min-1 | |
Počet rázů 2. stupně | 0 min-1 - 3 400 min-1 | |
Hmotnost | 1,1 kg | |
Maximální utahovací moment 1. stupně | 40 Nm | |
Maximální utahovací moment 2. stupně | 76 Nm | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) | M14 | |
Maximální vibrace dle EN | 14,8 m/s2 | |
Typické použití | Strong | |
Vhodné pro materiál | ocel | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Šroubovák |
Katalogové číslo |
074013 M18BRAIW/0
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4002395006670
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
4933447899
Kopírovat |
|
Výrobce | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |