Li-Ion akumulátor High Output™, 3,0 Ah, Typ akumulátoru: MHB3

Artiklové číslo: 073808 MHB3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce M18HB3
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Vhodné pro 18V Milwaukee
Hmotnost jednoho akumulátoru 612 g
Druh produktu akumulátor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073808 MHB3
EAN / GTIN 4058546286972
Číslo výrobce 4932471069
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Akumulátory Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • S vylepšeným chlazením pro delší dobu provozu větší sílu.
  • Pro vysoce výkonná použití s extrémním namáháním - použití až do teploty -28 °C.