HSS kombinovaný závitník, pre závit: M3

Č. pol.: 676306 M3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre závit Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Chladiaci a mazací prostriedok áno
Označenie výrobcu 847 HSS
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania bit-šesťhranná stopka
Dĺžka stopky 12 mm
Veľkosť šesťhranného bitu podľa DIN 3126 C 6,3
Druh závitu M
Menovitý priemer závitu metrický 3 mm
Závit M3x0,5
Stúpanie závitov 0,5 mm
Trieda tolerancie závitu ISO 2 6H
Dĺžka vŕtacieho dielu 5 mm
Druh závitového nástroja strojový závitník pre synchrónne obrábanie
Použitie typu otvoru Priechodný otvor
Do hĺbky (x priemer) 1
Priemer otvoru pre jadro 2,5 mm
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Celková dĺžka 36 mm
Smer rezania pravorezné
Proces spracovania obrábanie vnútorných závitov
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 676306 M3
EAN/GTIN 4013288119032
Číslo výrobcu 05104640001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.
1 nástroj pre 3 pracovné postupy:
vŕtanie otvorov pod závit − rezanie závitov − odhrotovanie/zahlbovanie.
Použitie vo vŕtačke s chodom doprava a doľava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty