{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | 847 HSS | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo esagonale per bit | |
| Lunghezza codolo | 12 mm | |
| Dimensioni bit per esagono secondo DIN 3126 | C 6,3 | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Diametro nominale filettatura metrica | 3 mm | |
| Filettatura | M3x0,5 | |
| Passo della filettatura | 0,5 mm | |
| Classe di tolleranza filettatura | ISO 2 6H | |
| Lunghezza di foratura | 5 mm | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori sincronizzati | |
| Utilizzo per tipo di foro | Foro passante | |
| Fino a profondità (diametro x) | 1 | |
| Diametro del foro centrale | 2,5 mm | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza complessiva | 36 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna | |
| Tipo di prodotto | Maschio a filettare con codolo ribassato |
| Codice articolo | 676306 M3 | |
| EAN / GTIN | 4013288119032 | |
| Codice del produttore | 05104640001 | |
| Produttore/persona responsabile | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |