{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | 847 HSS | |
| Poloha rozhrania | na strane stroja | |
| Typ upínania | bit-šesťhranná stopka | |
| Dĺžka stopky LS | 12 mm | |
| Veľkosť šesťhranného bitu podľa DIN 3126 | C 6,3 | |
| Druh závitu | metrický normálny závit ISO | |
| Menovitý priemer závitu metrický | 4 mm | |
| Závit | M4x0,7 | |
| Stúpanie závitov | 0,7 mm | |
| Trieda tolerancie závitu | ISO 2 6H | |
| Dĺžka vŕtacieho dielu | 6 mm | |
| Použitie typu otvoru | Priechodný otvor | |
| Do hĺbky (x priemer) | 1 | |
| Priemer otvoru pre jadro | 3,3 mm | |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
| Rezný materiál | HSS | |
| Rozhranie | odpojovacie miesto 1 | |
| Celková dĺžka L | 39 mm | |
| Smer rezania | pravorezné | |
| Proces spracovania | obrábanie vnútorných závitov (EGI); rovinné zahlbovanie (SPL); vŕtanie do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Závitník | |
| Obsah | jednotlivý diel |
| Číslo položky | 676306 M4 | |
| EAN/GTIN | 4013288119049 | |
| Číslo výrobcu | 05104641001 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |