{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Rashladno sredstvo za podmazivanje | da | |
| Oznaka proizvođača | 847 HSS | |
| Položaj sučelja | strana stroja | |
| Vrsta snimanja | šesterokutna drška za nastavke | |
| Duljina drške | 12 mm | |
| Veličina šesterokuta prema DIN 3126 | C 6,3 | |
| Vrsta navoja | M | |
| Nazivni promjer navoja, metrički | 3 mm | |
| Navoj | M3x0,5 | |
| Nagib navoja | 0,5 mm | |
| Razred tolerancije navoja | ISO 2 6H | |
| Duljina dijela za bušenje | 5 mm | |
| Vrsta alata za očitanje | strojni ureznik za sinkroniziranu obradu | |
| Namjena kod vrste provrta | prolazna rupa | |
| Do dubine (x promjer) | 1 | |
| Promjer jezgrene rupe | 2,5 mm | |
| Kut ruba | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS | |
| Prihvat | točka razdvajanja 1 | |
| Ukupna duljina | 36 mm | |
| Smjer rezanja | desno režuće | |
| Postupak obrade | obrada navoja unutarnja | |
| Vrsta proizvoda | Ureznici |
| Broj artikla | 676306 M3 | |
| EAN / GTIN | 4013288119032 | |
| Broj proizvođača | 05104640001 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |