{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Artikelomschrijving producent | 847 HSS | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | bit-zeskantschacht | |
| Schachtlengte LS | 12 mm | |
| Maat bit-zeskant volgens DIN 3126 | C 6,3 | |
| Draadsoort | metrische ISO-regelschroefdraad | |
| Nominale schroefdraaddiameter metrisch | 3 mm | |
| Schroefdraad | M3x0,5 | |
| Draadspoed | 0,5 mm | |
| Draadtolerantieklasse | ISO 2 6H | |
| Boordeellengte | 5 mm | |
| Toepassing boringtype | Doorlopend gat | |
| Tot diepte (x diameter) | 1 | |
| Kerngatdiameter | 2,5 mm | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Materiaal | HSS | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Totale lengte L | 36 mm | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Bewerking | boren in massief materiaal (BVB); schroefdraadbewerking binnen (EGI); vlakverzinken (SPL) | |
| Producttype | Tap | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | 676306 M3 | |
| EAN/GTIN | 4013288119032 | |
| Nummer fabrikant | 05104640001 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |