{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Designação do fabricante | 847 HSS | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | haste sextavada para ponta | |
| Comprimento da haste | 12 mm | |
| Tamanho da ponta sextavada conforme DIN 3126 | C 6,3 | |
| Tipo de rosca | M | |
| Diâmetro nominal da rosca, métrico | 3 mm | |
| Rosca | M3x0,5 | |
| Passo de rosca | 0,5 mm | |
| Classe de tolerância da rosca | ISO 2 6H | |
| Comprimento da peça de broca | 5 mm | |
| Tipo de ferramenta de roscagem | broca de roscar de máquina para processamento síncrono | |
| Utilização tipo de perfuração | Furo de passagem | |
| Até profundidade (diâmetro x) | 1 | |
| Diâmetro do furo central | 2,5 mm | |
| Ângulo do flanco | 60 grau | |
| Material de corte | HSS | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Comprimento total | 36 mm | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Método de usinagem | processamento de roscas internas | |
| Tipo de produto | Machos de roscar |
| Número do artigo | 676306 M3 | |
| EAN/GTIN | 4013288119032 | |
| Número do fabricante | 05104640001 | |
| Fabricante/responsável | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |