{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | 847 HSS | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | 6-kotno držalo vijačnega nastavka | |
| Dolžina držala LS | 12 mm | |
| Velikost šesterokotnega nastavka v skladu z DIN 3126 | C 6,3 | |
| Vrsta navoja | iSO metrični navoj | |
| Metrični nazivni premer navoja | 3 mm | |
| Navoj | M3x0,5 | |
| Korak navoja | 0,5 mm | |
| Razred tolerance navoja | ISO 2 6H | |
| Dolžina vrtalnika | 5 mm | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | Skoznja izvrtina | |
| Do globine (x premer) | 1 | |
| Premer jedrne luknje | 2,5 mm | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Rezalni material | HSS | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Skupna dolžina L | 36 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja znotraj (EGI); ravno grezenje (SPL); vrtanje v polno (BVB) | |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 676306 M3 | |
| EAN/GTIN | 4013288119032 | |
| Številka proizvajalca | 05104640001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |