{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Chladiaci a mazací prostriedok | nie | |
| Počet kusov náradia | 7 hod. | |
| Séria | Rapidaptor | |
| Označenie výrobcu | Kombi-Gewindebohrer-Bits Satz in Falttasche, 7-teilig | |
| Poloha rozhrania | na strane stroja | |
| Typ upínania | bit-šesťhranná stopka | |
| Veľkosť šesťhranného bitu podľa DIN 3126 | C 6,3 | |
| Balenie | Taška | |
| Druh závitu | M | |
| Trieda tolerancie závitu | ISO 2 6H | |
| Použitie typu otvoru | Priechodný otvor | |
| Do hĺbky (x priemer) | 1 | |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
| Rezný materiál | HSS | |
| Rozhranie | odpojovacie miesto 1 | |
| Smer rezania | pravorezné | |
| Proces spracovania | obrábanie vnútorných závitov (EGI); vonkajšie zahlbovanie (zvonové zahlbovanie) (SAS); vŕtanie do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Závitník | |
| Obsah | súprava/sortiment |
| Číslo položky | 676308 | |
| EAN/GTIN | 4013288101594 | |
| Číslo výrobcu | 05259148001 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |