HSS kombi-snittap-bit, til gevind: M3

Art.-nr.: 676306 M3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

til gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse 847 HSS
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype bit-sekskantskaft
Skaftlængde 12 mm
Størrelse, bit-sekskant i henhold til din 3126 C 6,3
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 3 mm
Gevind M3x0,5
Gevindstigning 0,5 mm
Gevindtoleranceklasse ISO 2 6H
Længde på boredel 5 mm
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til synkron bearbejdning
Anvendelse, boringstype gennemgangshul
Til dybde (x diameter) 1
Kernehuldiameter 2,5 mm
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Grænseflade skillepunkt 1
Samlet længde 36 mm
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 676306 M3
EAN/GTIN 4013288119032
Producentnummer 05104640001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.
1 værktøj til 3 arbejdsgange:
Boring af kernehul − gevindskæring − afgratning/forsænkning.
Bruges i boremaskine med højre- og venstreløb.