Punta de macho para roscar combinada HSS, Para rosca: M3

Número de artículo: 676306 M3
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
151 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Sentido del corte Corte a derecha
Rosca D M3
Paso de rosca 0,5 mm
Tipo de rosca M
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Diámetro del orificio central 2,5 mm
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Longitud total L 36 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango hexagonal para puntas
Tamaño hexágono para puntas según DIN 3126 C 6,3
Denominación del fabricante 847 HSS
Diámetro de rosca nominal, métrico D 3 mm
Longitud de la pieza de taladro 5 mm
Hasta profundidad (x diámetro) 1
Interfaz Punto de separación 1
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI); Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 676306 M3
EAN / GTIN 4013288119032
Número del fabricante 05104640001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.
1 herramienta para 3 operaciones:
taladrar agujero de roscar, tallar rosca, desbarbar / avellanar.
Para usar en taladradoras con giro a derecha e izquierda.