HSS kombinált menetfúró bit, Menetmérethez: M3

Cikkszám: 676306 M3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetmérethez Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 847 HSS
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus bit hatszög szár
Szárhossz LS 12 mm
Hatszög bit mérete DIN 3126 szerint C 6,3
Menetfajta metrikus ISO szabványos menet
Menet névleges átmérő, metrikus 3 mm
Menet M3x0,5
Menetemelkedés 0,5 mm
Menettűrési osztály ISO 2 6H
Fúrórész hossza 5 mm
Felhasználás furattípusnál Átmenőfurat
Mélységig (x átmérő) 1
Magfurat átmérő 2,5 mm
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Teljes hossz L 36 mm
Forgácsolási irány jobbos
Megmunkálási eljárás belső menetmegmunkálás (EGI); síksüllyesztés (SPL); telibe fúrás (BVB)
Termék fajtája Menetfúró
Tartalom alkatrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 676306 M3
EAN / GTIN 4013288119032
Gyártó száma 05104640001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszögszár DIN 3126 szerint, C 6,3.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.
1 szerszám 3 művelethez: Magfurat fúrás − menetvágás − sorjázás / süllyesztés. Használható fúrógépekben jobb- és bal forgással.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz