HSS kombinovaný závitník M8

Č. pol.: 676306 M8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Rezný materiál: HSS
  • Uhol špičky: 60
  • Tolerančná trieda: ISO 2 6H
  • Vrcholový uhol závitu: 60

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre závit M8
Druh závitu M
Rezný materiál HSS
Uhol špičky 60 Stupeň
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Použitie pri type otvora až 1×D pri priechodnom otvore
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Označenie výrobcu 847 HSS
Celková dĺžka 51 mm
Dĺžka stopky 12 mm
Dĺžka otvora a 11 mm
⌀ špirálovitého vrtáku 6,8 mm
Stúpanie 1,25 mm
Druh produktu Závitníkový bit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676306 M8
EAN/GTIN 4013288118936
Číslo výrobcu 05104644001

Popis

Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.
1 nástroj pre 3 pracovné postupy:
vŕtanie otvorov pod závit − rezanie závitov − odhrotovanie/zahlbovanie.
Použitie vo vŕtačke s chodom doprava a doľava.
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
    pre závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka