Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1, ⌀ 150 mm, Zrnitosť: 40

Č. pol.: 567775 40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,97 € / 1 ks
  • Od 50 kusy
    0,81 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 644 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 hod.
Tvar ploché
Priemer 150 mm
Pohonný stroj excentrická brúska
Upínač suchý zips
Stupeň jemnosti veľmi hrubé
Obvodová rýchlosť max. 40 m/s
Brúsna podložka papier
Počet odsávacích otvorov, s odsávaním prachu 7
Schéma vŕtania, s odsávaním prachu okrúhle otvory
Obsah jednotky ks
Druh produktu brúsny kotúč so suchým zipsom
Brúsivo normálny korund (A)
Veľkosť zrna (Mesh) 40 mesh
Vhodné pre materiál hliník; drevo; plasty; oceľ
Materiálová skupina viac materiálov
Vlastnosti s odsávaním prachu
Podiel železa, síry a chlóru max. 0,1 %

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 567775 40
EAN/GTIN 4002748776663
Číslo výrobcu 177666
Výrobca/zodpovedná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

užívateľská tabuľka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsny papier Starcke 540 FK (F papier, zrno od 40 do 180), príp. Starcke 544 C3K (zrno 240 - 800, s vrstvou stearanu) s vysokou pevnosťou a hustým posypom.
Vysoký brúsny výkon vďaka špeciálne ošetrenému korundu (A).
Zadná strana kotúča je kašírovaná slučkovým velúrom a samopriľnavá pre rýchlu výmenu kotúča.
So 6-násobným dierovaním pre brúsku Atlas Copco RO150 (č. 073700-150), pre Bosch, Metabo atď.

Použitie:

Univerzálne použiteľné na brúsenie kovu, neželezného kovu, laku, farby, dreva, platu.
Na excentrické brúsky s brúsnymi taniermi na suchý zips, napr. č. 567885 / 567990. Maximálna obvodová rýchlosť 40m/s.