{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Obsah | 1 hod. | |
| Tvar | ploché | |
| Priemer | 150 mm | |
| Pohonný stroj | excentrická brúska | |
| Upínač | suchý zips | |
| Stupeň jemnosti | jemné | |
| Obvodová rýchlosť max. | 40 m/s | |
| Brúsna podložka | papier | |
| Počet odsávacích otvorov, s odsávaním prachu | 7 | |
| Schéma vŕtania, s odsávaním prachu | okrúhle otvory | |
| Obsah jednotky | ks | |
| Druh produktu | brúsny kotúč so suchým zipsom | |
| Brúsivo | normálny korund (A) | |
| Veľkosť zrna (Mesh) | 240 mesh | |
| Vhodné pre materiál | hliník; drevo; plasty; oceľ | |
| Materiálová skupina | viac materiálov | |
| Vlastnosti | s odsávaním prachu | |
| Podiel železa, síry a chlóru max. | 0,1 % |
| Číslo položky | 567775 240 | |
| EAN/GTIN | 4002748778216 | |
| Číslo výrobcu | 177821 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |