Radijski sprejemnik za aplikacijo HCT za Windows, Tip: STICK

Št. art.: 498999 STICK
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Radijska naprava: Aplikacija HCT za Windows

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Radijska naprava Aplikacija HCT za Windows
Serija HCT
Vrsta izdelka Spominski ključi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 498999 STICK
EAN/GTIN 2050002063891
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P4, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 MESSWERKZEUGE, Deutschland

Opis

Izvedba:

Programska oprema za proizvodnjo HCT za učinkovito obdelavo vaših potekov dela, za integracijo v proizvodne procese ter za samodejno in hitro oblikovanje dokumentacije brez napak.
  • Prek povezave Bluetooth® hkrati povežite do 16 različnih naprav HCT z računalnikom.
  • Enostavna izdelava in obdelava delovnih načrtov.
  • Slike in meritve v živo za vsak delovni korak vodijo uporabnika in ga podpirajo pri poteku dela.
  • Podatki se iz aplikacije HCT Windows pošljejo v merilno opremo HCT, ustvarjene izmerjene vrednosti pa se prenesejo v računalnik. Serijska številka obdelovanca se neposredno in samodejno poveže z ustrezno izmerjeno vrednostjo.
  • Prenos izmerjenih podatkov na npr. sisteme CAQ (MUX50, DMX16, Open Protocol, CSV in DFQ), funkcija Setting Bench: Brezžični prenos podatkov prednastavljenih vrednosti (nazivne mere), vključno z dovoljenimi odstopanji do merilne ure GARANT HCT prek HCT.

Uporaba:

  • Centralno upravljanje testnih primerov in orodij HCT.
  • Izdelava testnih načrtov.
  • Navodila za delavce (ustvariti, izvesti in dokumentirati je mogoče tudi ročne korake).
  • Priključitev različnih kategorij merilne opreme (merjenje dolžine, navora itd.).
  • Prenos vrednosti prek različnih vmesnikov (MUX50, DMX16, Open Protocol).
  • Dokumentacija o opravljenih preskusih, meritvah in delovnih korakih v obliki .csv ali .dfq s podrobnimi informacijami (npr. serijska številka preskušanca, serijska številka orodja HCT ...).
  • Priključitev do 16 naprav HCT.

Primerno za:

GARANT št. 655010; 659021; 654410; 412781; 412783; 418685; 434336; 434342; 421575; 415371; 415373.
HOLEX št. 655025; 412790; 412792; 418743; 434008.
Stahlwille art. 655015; 655017.

Obseg dobave:

USB-ključ za radio.

Opomba:

GARANT št. 412781 in 434336 od vdelane programske opreme merilne naprave različice R 5.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "HCT" Poglej vse