Digitalno pomično merilo HCT IP67 s tehnologijo Bluetooth®, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 412781 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 10,05 € /kos.
  • 18,05 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
302 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno orodje digitalno
Vsebina posamezni del
Merilno območje maks. 150 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Dolžina konic L 40 mm
Točnost 0,02 mm
Odstopanje meritve E MPE 0,02 mm
Vrsta zaščite IP IP67
Vmesnik Vmesnik Bluetooth®
Preklop odčitavanja da
Oblika globinskega omejevalnika oglato
Standard ISO 13385
Material plemenito jeklo (INOX)
Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Možnost ponovnega polnjenja ne
Serija HCT
Oznaka proizvajalca Digitaler Messschieber HCT IP67 mit Bluetooth®
Embalaža škatla/zaboj/vložek
EX-področje ne
Napajanje baterijsko napajanje
Kaljeno da
merilna površina fino obdelano z brušenjem
Izvedba merilne površine kaljeno
Odčitavanje 0,0005 col
Merilno območje min. 0 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Premer globinske dimenzije 3,7 mm
Utrditev vijak za utrditev
Merilni postopek merilne naprave elektromagnetni induktivni postopek
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Preklop v pripravljenost da
Izmerjena vrednost in ničelna točka po ponovnem aktiviranju iz pripravljenosti da
Višina številk LCD prikazovalnika 11,5 mm
Wireless application HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Koda DMC/SGTIN obstaja da
Širina globinskega merila 1,3
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka univerzalno pomično merilo
Mogoče kalibrirati Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412781 150
EAN/GTIN 4062406773922
Številka proizvajalca 412781 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Digitalno pomično merilo IP 67 HCT s funkcijo Bluetooth® 5.0. Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina številk 11,5 mm. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 10 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni. Dvokomponentno ohišje s površino Haptoprene® za dober oprijem. Pomično merilo je neobčutljivo na vodo, hladilna sredstva, olje in prah. Merilne površine so zelo fino lepane.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 CR2032.

Rezervni del:

Držalo baterije št. 412237 B.

Opomba:

Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (na voljo brezplačno za Android in iOS) in aplikacijo HCT za Windows (na voljo za sistem Windows). Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).

Warning:

Namen uporabe
  • Zaščita pred prahom in kratko potopitvijo po IP 67.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Uporabljajte samo v skladu s tehničnimi podatki.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Pazite, da ne pride do vibracij, nenadnih premikov, tresljajev in udarcev.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi ali odprtemu ognju.
  • Ohišje odpirajte samo ob snemanju pokrova predela za baterije z namenom menjave baterij.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HCT" Poglej vse