{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih baterij | 1 kos | |
| Vrsta baterije | litij (Li) | |
| Mednarodna velikost izvedbe | gumbasta baterija (CR2032) | |
| Možnost ponovnega polnjenja | ne | |
| Serija | HCT | |
| Vrsta zaščite IP | IP67 | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| EX-področje | ne | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Wireless application | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| Premer merilnega vretena | 6,5 mm | |
| Izolirana zaščita za roko | Da | |
| Izvedba vretena | kaljene | |
| S kontrolno mero | ne | |
| Odčitavanje, milimeter | 0,001 mm | |
| Odčitavanje, colske mere | 0,0005 col | |
| Vmesnik | Bluetooth® | |
| Višina številk | 12 mm | |
| Preklop relativno/absolutno merjenje | Da | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | zunanji mikrometer | |
| Korak vretena | 1 mm | |
| Fina raglja | Da | |
| Fiksiranje/vpenjalna ročica | Da | |
| Enota, odčitavanje | milimeter; colske mere | |
| Merilno orodje | digitalno | |
| Premer merilne površine | s karbidno trdino | |
| Točnost | 2 µm | |
| Odstopanje meritve E MPE | ±2 µm | |
| Število mikrometrov | 1 kos | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 25 mm | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 421575 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4067263036654 | |
| Številka proizvajalca | 421575 0-25 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |