Recetor de rádio para a aplicação HCT Windows, Tipo: STICK

N.º do artigo: 498999 STICK
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
107 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Aplicação sem fios: HCT Windows App

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Aplicação sem fios HCT Windows App
Série HCT
Tipo de produto Dongle

Identificação e classificação

Número do artigo 498999 STICK
EAN/GTIN 2050002063891
Fabricante/responsável Sortimentslieferant HO für P4, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 MESSWERKZEUGE, Deutschland

Descrição

Versão:

O guia de operadores da HCT para processar os seus ciclos de trabalho de forma eficiente, integrá-los nos processos de produção e projetar a documentação de forma automatizada, rápida e sem erros.
  • Basta estabelecer uma ligação de até 16 dispositivos HCT diferentes a um PC por meio de Bluetooth®.
  • Criação e processamento simples de planos de trabalho.
  • As imagens e medições em tempo real para cada passo de trabalho orientam o utilizador através do ciclo de trabalho.
  • Os dados são enviados da HCT Windows App para o equipamento de medição HCT e as leituras geradas são transferidas para o computador. O número de série da peça de trabalho está ligado direta e automaticamente ao valor medido correspondente.
  • Transmissão dos dados medidos a, por exemplo, sistemas CAQ (MUX50, DMX16, Open Protocol, CSV e DFQ) Função Setting Bench: transferência de dados sem fios dos valores predefinidos (dimensões nominais), incluindo tolerâncias, para o comparador GARANT HCT via HCT.

Vantagem:

  • Gestão central de casos de ensaio e ferramentas HCT.
  • Elaboração de planos de ensaio.
  • Guia de trabalho (também podem ser criadas, executadas e documentadas etapas manuais).
  • Ligação de várias categorias de equipamentos de medição (medição de comprimento, binário, etc.).
  • Transferência de valores através de diferentes interfaces (MUX50, DMX16, Open Protocol).
  • Documentação dos ensaios, medições, etapas de trabalho realizadas nos formatos .csv ou .dfq com informações pormenorizadas (por exemplo, número de série da peça submetida a ensaio, número de série da ferramenta HCT, ...).
  • Associação de até 16 aparelhos HCT.

Indicado para:

GARANT n.º 655010; 659021; 654410; 412781; 412783; 418685; 434336; 434342; 421575; 415371; 415373.
HOLEX n.º 655025; 412790; 412792; 418743; 434008.
Stahlwille n.º 655015; 655017.

Material fornecido:

Dongle USB.

Nota:

GARANT n.º 412781 e 434336 a partir do firmware de equipamento de medição versão R 5.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "HCT" Ver todos