Digitalna merilna ura HCT z Bluetooth® odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 12,5mm

Št. art.: 434008 12,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 20,40 € /kos.
  • 25,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
302 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth®
  • Pakiranje: čvrsta škatla
  • Radijska naprava: HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HCT
Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 12,5 mm
Preklop odčitavanja 0,01 mm
Preklop odčitavanja 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,025 mm
Vmesnik Vmesnik Bluetooth®
Merilna sila 0,8 – 1,4 N
⌀ vpenjalnega držala h7 8 mm
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 58 mm
Debelina ohišja 26 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Ušesce na hrbtni strani merilne ure ne
Radijska naprava HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Gumbasta baterija
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Merilna ura
Nazivna napetost 3 V

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434008 12,5
EAN/GTIN 4062406735012
Številka proizvajalca 434008 12,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura v kompaktni izvedbi s kontrastnim digitalnim prikazovalnikom.
  • Preklop smeri štetja.
  • Zelo ozko ohišje.

Izvedba s funkcijo Bluetooth® 5.0. Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS. Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).
Napajalni vmesnik USB-C.

Obseg dobave:

Vklj. s pokrovom z ušesom in 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov