{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Merilno orodje | digitalno | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Merilno območje maks. | 150 mm | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Točnost | 0,03 mm | |
| Dolžina mostička | 100 mm | |
| Presek merilne letve | 16x4 mm | |
| Vmesnik | Vmesnik Bluetooth® | |
| Material | plemenito jeklo (INOX) | |
| Kaljeno | da | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Število vključenih baterij | 1 kos | |
| Vrsta baterije | litij (Li) | |
| Mednarodna velikost izvedbe | gumbasta baterija (CR2032) | |
| Možnost ponovnega polnjenja | ne | |
| Serija | HCT | |
| Oznaka proizvajalca | Digitaler Tiefenmessschieber HCT mit Bluetooth®, Messbereich: 150mm | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| EX-področje | ne | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| merilna površina | fino obdelano z brušenjem | |
| Odstopanje meritve E MPE | 0,03 mm | |
| Odčitavanje | 0,0005 col | |
| Z globinskim omejevalnikom | da | |
| Preklop odčitavanja | da | |
| Wireless application | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| Koda DMC/SGTIN obstaja | da | |
| Vrsta izdelka | globinsko pomično merilo | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 418743 150 | |
| EAN/GTIN | 4062406629472 | |
| Številka proizvajalca | 418743 150 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |