Trådløs modtager til HCT Windows-app, Type: STICK

Art.-nr.: 498999 STICK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HCT
Producentbetegnelse STICK

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 498999 STICK
EAN/GTIN 2050002063891
Producentnummer 498999 STICK
Producent/ansvarlig person Sortimentslieferant HO für P4, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 MESSWERKZEUGE, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

HCT-arbejdsstyringssystemet behandler dine arbejdsgange effektivt, integrerer dem i produktionsprocesser og organiserer dokumentationen automatisk, hurtigt og fejlfrit.
  • Tilslut op til 16 forskellige HCT-enheder til en pc på samme tid via Bluetooth®.
  • Nem udarbejdelse og håndtering af arbejdsplaner.
  • Billeder og live-måleværdier for hvert arbejdstrin guider brugeren gennem arbejdsgangen.
  • Data sendes fra HCT Windows-appen til HCT-måleenhederne, og genererede måleværdier overføres til computeren. Emnets serienummer kobles direkte og automatisk sammen med den tilhørende måleværdi.
  • Overførsel af måledata til f.eks. CAQ-systemer (MUX50, DMX16, Open Protocol, CSV og DFQ) Funktion Setting Bench: Trådløs dataoverførsel af de forudindstillede værdier (nominelle mål) inklusive tolerancer til HCT-måleuret via HCT.

Anvendelse:

  • Central styring af tests og HCT-værktøj.
  • Oprettelse af testplaner.
  • Brugerstyring (manuelle trin kan også oprettes, udføres og dokumenteres).
  • Tilslutning af forskellige måleudstyrskategorier (længdemåling, drejningsmoment osv.).
  • Overførsel af værdier via forskellige grænseflader (MUX50, DMX16, Open Protocol).
  • Dokumentation af de udførte tests, målinger, arbejdstrin i formaterne .csv eller .dfq med detaljerede oplysninger (f.eks. serienummer på prøveemnet, serienummer på HCT-værktøjet m.m.).
  • Tilslutning af op til 16 HCT-enheder.

Passer til:

GARANT nr. 655010; 659021; 659031; 654410; 412781; 412783; 418685; 434336; 434342; 421575; 415371; 415373.
HOLEX nr. 655025; 412790; 412792; 418743; 421493; 434008.
Stahlwille nr. 655015; 655017.
Bowers nr. 428602; 428702.
Kroeplin nr. 498954 A4 og 498954 A5.

Leveringsomfang:

USB-radionøgle.

Bemærk:

GARANT nr. 412781 og 434336 kan anvendes fra måleudstyrsfirmware version R 5.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "HCT" Se alle