Elektronski momentni izvijač HCT, Maksimalni vrtilni moment: 50cNm

Št. art.: 659021 50
Popust
999,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 91,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (cNm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje akumulatorsko napajanje
Natančnost navora v smeri urinega kazalca 2 %
Območje navora min. 0,1 Nm
Območje navora, maks. 0,5 Nm
Ločljivost prikaza 0 Nm
Vpenjalo za vijačne nastavke F 6,3
Vmesnik Bluetooth®; USB
Smer zatezanja desna in leva
Celotna dolžina L 246 mm
Skupna masa 294 g
Standard DIN EN ISO 6789
Proizvajalčevo poročilo o preizkusu da
Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Zamenljiv akumulator Da
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 3,6 V
Kapaciteta akumulatorja 3,4 Ah
Brezžično polnjenje ne
Možnost ponovnega polnjenja da
Prikaz stanja napolnjenosti Da
Vrsta zaščite IP IP40
Serija HCT
Oznaka proizvajalca Elektronischer Drehmomentschraubendreher HCT
Embalaža Plastični kovček
EX-področje ne
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljivo
Enota za merjenje navora Nm; cNm
Najmanjši navor, Nm 0,1
Najmanjši navor, cNm 10
Največji navor, Nm 0,5
Največji navor, cNm 50
Nastavitev sprožilne vrednosti digitalno nastavljivo
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave Da
Velikost, vpenjalo za vijačne nastavke 1/4 col
Enota navora Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Možnost protokoliranja podatkov Da
Jeziki angleški; francoski; italijanski; nemščina; španski
Radijska naprava HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Velikost prikazovalnika 1,3 col
Princip proženja elektromehansko sprožilo
Signal sprožilnika akustično; haptično; optično
Povratne informacije akustično; izklopilno; s prikazom
Vsebina posamezni del
Mogoče kalibrirati Da
Mogoče ponovno kalibrirati Da
Vrsta izdelka momentni izvijač
Oblika priključka vpenjalo za vijačne nastavke
Merilno orodje elektronsko
Merilne funkcije vrtilni moment
Prikaz digitalno
Natančnost navora v nasprotni smeri urinega kazalca 2 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659021 50
EAN/GTIN 4067263138358
Številka proizvajalca 659021 50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Prikazovalnik: Velik, visokokontrastni 1,3-palčni zaslon TFT in vrtljivi pogled za enostavno odčitavanje zaslona ne glede na uporabo. S prikazom napolnjenosti baterije in pomnilnika.
  • Prikaz: Peak (temenska vrednost) in Track (trenutna vrednost).
  • Vijačenja: Programirati je mogoče do 100 individualnih primerov vijačenja. Ponovljive primere vijačenja je mogoče združiti v načrt poteka (do 10 načrtov poteka z do 10 primeri vijačenja). Primere vijačenja in načrte poteka je mogoče programirati neposredno na ključu ali udobno prek aplikacije.
  • Možne brezžične uporabe: Aplikacija HCT Windows in aplikacija HCT Mobile. Momentni izvijač ima dvosmerni vmesnik, ki ga je mogoče upravljati tudi samostojno (brez aplikacije).
  • Aplikacije: Aplikacija HCT Windows zahteva ključ Bluetooth® št. 498999 STICK (licenca) in programsko opremo aplikacije za Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Aplikacija HCT Mobile je na voljo brezplačno za iOS in Android.
  • Pomnilniški prostor: 1000 merilnih vrednosti s časovnim žigom (vklj. z datumom in časom).
  • Podatkovni izhod: Možnost povezave prek Bluetooth® ali USB-C. Prek povezave Bluetooth®: Prek aplikacij v obliki datoteke .csv ali neposredno na momentnem izvijaču prek vmesnika HID za preprosto in udobno digitalno dokumentacijo. Prek vmesnika USB-C: Podatke je mogoče izvoziti kot datoteko .csv.
  • Dovoljenje za radijski signal: Momentni izvijači z vmesnikom Bluetooth® imajo veljavno dovoljenje za radijski signal v vseh državah EU, v Švici, na Norveškem, v Turčiji in Veliki Britaniji.
  • Zaščita z geslom: možnost zaščite pred nepooblaščenim dostopom do menija (glavno geslo) ter zaščite primerov vijačenja in načrtov poteka. Poleg tega je mogoče nastaviti, da je nadaljnje delo v primeru nepravilnega zatezanja vijaka mogoče le po vnosu gesla.
  • Opozorilni signali so haptični (vibracije), optični (sprememba barve na prikazovalniku, dobro viden 180° LED-obroč s »funkcijo semaforskega prikaza«) in zvočni (brenčalo). Haptične in zvočne opozorilne signale je mogoče poljubno deaktivirati.
  • Zaščitni razred IP40.
  • Dvokomponentni ročaj momentnega izvijača zagotavlja posebno ergonomijo in velik prenos sile.
  • Odpornost na olja, maščobe, goriva, zavorne tekočine in skidrol.
  • Jeziki: nemščina, angleščina, španščina, italijanščina, francoščina.
  • Tovarniška nastavitev: Možna je ponastavitev na tovarniško nastavitev.
  • Čas in datum na momentnem izvijaču se samodejno posodobita, ko je vzpostavljena povezava z aplikacijo.
  • Prikaz različice programske opreme s serijsko številko, števcem obremenitev in datumom kalibriranja.
  • Opomnik za kalibriranje: glede na število obremenitev.
  • Tolerance: Nastavite lahko tri vrste toleranc. Relativna toleranca v %, absolutna toleranca v nastavljeni enoti in tolerančno okno.
  • Spojno držalo za hitro menjavo z magnetnim nosilcem za vijačne nastavke.
  • Merska enota: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
  • Načini: Prikaz vrtilnega momenta; sprožitev vrtilnega momenta.

Prednosti:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Prednosti radijskega prenosa s povezavo Bluetooth®:
  • Enostaven prenos podatkov: S pritiskom tipke se izmerjeni rezultat prenese neposredno v aplikacijo na vašem osebnem računalniku (npr. Excel ali Word) ali na vaš pametni telefon – radijski sprejemnik ni potreben.
  • Svoboda gibanja: Brez motečih podatkovnih kablov.
  • Neodvisnost od lokacije: Meritve lahko izvajate neposredno na stroju in rezultate prek radijske povezave prenesete v aplikacijo.
  • Zanesljiv prenos podatkov: Brez napak pri odčitavanju ali prenosu – možnost povezave večjega števila merilnih naprav.

Pri uporabi elektronske naprave za preverjanje vrtilnega momenta HCT v povezavi z momentnim ključem HCT:
  • Istočasni prikaz izmerjenih vrednosti momentnega ključa HCT in naprave za preverjanje vrtilnega momenta HCT na njenem zaslonu.
  • Prikaz in samodejno ocenjevanje najvišjih vrednosti, ki jih dosežeta momentni ključ HCT in naprava za preverjanje vrtilnega momenta HCT.
  • Momentne ključe HCT, ki so blokirani zaradi preobremenitve, je mogoče znova sprostiti z napravo za preverjanje vrtilnega momenta. (Po aktivaciji priporočamo umerjanje momentnih ključev HCT).

Funkcija:

IP40: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Vrtilni moment: V smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca: +/-2 %.

Obseg dobave:

Podatkovni kabel USB-C, 1 običajni li-ionski akumulator tipa 18650 3,6 V/3400 mA (polnjenje neposredno v orodju prek priključka USB-C). Vključno s čvrstim kovčkom iz umetne mase.

Opomba:

Primerne dodatne akumulatorje najdete pod art. 081574 3500. Polnilnik akumulatorjev za 4 akumulatorje je izbirno na voljo pod art. 081590 4ULTRA. Momentni izvijač GARANT je mogoče prek prehoda art. 650022 GATEWAY in prek odprtega protokola integrirati v vsak nadrejeni sistem (npr. MES).
Momentni izvijač GARANT je pod art. 659023 na voljo tudi kot različica brez povezave Bluetooth®.
Izdelek se lahko prek HID (brez programske opreme) poveže z osebnim računalnikom ali prenosnim računalnikom tudi s pomočjo pametnega ključa HCT Smart Dongle art. 498998 STICK.

Warning:

Namen uporabe
  • Uporabljajte za kontrolirano privijanje in odvijanje vijakov in matic.
  • Uporabljajte za notranje meritve.
  • Uporabljajte za privijanje v desno in levo.
  • Uporabljajte le v skladu s specifikacijami, navedenimi v tehničnih podatkih.
  • Zlasti upoštevajte dovoljeno merilno območje in navedeno natančnost.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Uporabljajte v brezprašnem, čistem okolju, da se izognete merilnim napakam.
  • Uporabljajte samo v kombinaciji z ustreznimi vtičnimi glavami glede na obliko in izvedbo.
  • Momentni ključ redno kalibrirajte in nastavljajte.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte kot mehansko orodje (npr.
  • npr.
  • za dviganje, udarjanje, nastavljanje).
  • Preprečite vibracije, nenadne premike, tresljaje in udarce.
  • Uporabljajte previdno (ne preobremenjujte).
  • Upoštevajte okoljske pogoje (brez vročine, brez eksplozivnih atmosfer).
  • Ne izvajajte nepooblaščenih sprememb.
  • Ohišje odpirajte samo na pokrovu baterijskega prostora za zamenjavo baterije.
  • Ne uporabljajte na prostem ali v prostorih z visoko zračno vlažnostjo.
  • Ne prekoračite največjega dovoljenega vrtilnega momenta momentnega ključa, notranjega šestkotnega ključa, fiksne dvosmerne raglje in vijačnega priključka.
  • Ne montirajte komponent, ki ne ustrezajo specifikacijam.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov