{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer ohišja | 58 mm | |
| Nazivna napetost | 3 V | |
| Število vključenih baterij | 1 kos | |
| Vrsta baterije | litij (Li) | |
| Mednarodna velikost izvedbe | gumbasta baterija (CR2032) | |
| Možnost ponovnega polnjenja | ne | |
| Serija | HCT | |
| Debelina ohišja | 26 mm | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Prikaz | digitalno | |
| EX-področje | ne | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 12,5 mm | |
| Merilna sila min. | 0,8 N | |
| Merilna sila maks. | 1,4 N | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Odstopanje meritve E MPE | 0,025 mm | |
| Premer vpenjalnega stebla | 8 mm | |
| Toleranca vpenjalnega stebla | h7 | |
| Standard | tovarniški standard | |
| Delitev skale, digitalno | 0,01 mm | |
| Enota, odčitavanje, digitalno | milimeter; colske mere | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Odčitavanje | 0,0005 col | |
| Vmesnik | Bluetooth® | |
| Wireless application | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | merilna ura |
| Številka izdelka | 434008 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406735012 | |
| Številka proizvajalca | 434008 12,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |