Digitalno pomično merilo HCT S tehnologijo Bluetooth®, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 412790 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 18,05 € /kos.
  • 10,05 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
231 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Serija HCT
Oznaka proizvajalca Digitaler Messschieber HCT mit Bluetooth®
Embalaža škatla/zaboj/vložek
EX-področje ne
Napajanje baterijsko napajanje
Material plemenito jeklo (INOX)
Kaljeno da
Merilna površina fino obdelano z brušenjem
Točnost 0,03 mm
Odstopanje meritve E MPE 0,03 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje col 0,0005 col
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 150 mm
Dolžina konic 40 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Oblika globinskega omejevalnika oglato
Premer globinske dimenzije 3,7 mm
Merilno orodje digitalno
Preklop odčitavanja da
Vmesnik HCT Hoffmann Connected Tools; Vmesnik Bluetooth®
Koda DMC/SGTIN obstaja da
Standard ISO 13385
Širina globinskega merila 1,3
Vrsta izdelka univerzalno pomično merilo
Mogoče kalibrirati Da
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412790 150
EAN/GTIN 4062406629434
Številka proizvajalca 412790 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Digitalno pomično merilo z Bluetooth ® 5.0. Dobro čitljiv LCD-zaslon. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Površina za dober oprijem. Merilne površine so fino lepane.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Opomba:

Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (na voljo brezplačno za Android in iOS) in aplikacijo HCT za Windows (na voljo za sistem Windows). Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).

Warning:

Namen uporabe
  • Digitalno pomično merilo za notranje in zunanje meritve.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Uporabljajte samo v skladu s tehničnimi podatki.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Pazite, da ne pride do vibracij, nenadnih premikov, tresljajev in udarcev.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi ali odprtemu ognju.
  • Ohišje odpirajte samo ob snemanju pokrova predela za baterije z namenom menjave baterij.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.