Digitalno pomično merilo HCT s funkcijo Bluetooth® in okroglim merilnikom globine, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 412792 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 10,05 € /kos.
  • 18,05 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
367 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno orodje digitalno
Vsebina posamezni del
Merilno območje maks. 150 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Dolžina konic L 40 mm
Točnost 0,03 mm
Odstopanje meritve E MPE 0,03 mm
Vmesnik Vmesnik Bluetooth®
Preklop odčitavanja da
Oblika globinskega omejevalnika okroglo
Standard ISO 13385
Material plemenito jeklo (INOX)
Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Serija HCT
Oznaka proizvajalca Digitaler Messschieber HCT mit Bluetooth® und rundem Tiefenmaß
Embalaža škatla/zaboj/vložek
EX-področje ne
Napajanje baterijsko napajanje
Kaljeno da
merilna površina fino obdelano z brušenjem
Odčitavanje 0,0005 col
Merilno območje min. 0 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Premer globinske dimenzije 1,6 mm
Utrditev vijak za utrditev
Radijska naprava HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Koda DMC/SGTIN obstaja da
Vrsta izdelka univerzalno pomično merilo
Mogoče kalibrirati Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412792 150
EAN/GTIN 4062406629465
Številka proizvajalca 412792 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Digitalno pomično merilo z Bluetooth ® 5.0. Dobro čitljiv LCD-zaslon. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Površina za dober oprijem. Merilne površine so fino lepane.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Opomba:

Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (na voljo brezplačno za Android in iOS) in aplikacijo HCT za Windows (na voljo za sistem Windows). Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).

Warning:

Namen uporabe
  • Digitalno pomično merilo za notranje in zunanje meritve.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Uporabljajte samo v skladu s tehničnimi podatki.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Pazite, da ne pride do vibracij, nenadnih premikov, tresljajev in udarcev.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi ali odprtemu ognju.
  • Ohišje odpirajte samo ob snemanju pokrova predela za baterije z namenom menjave baterij.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.