Rádiový přijímač pro aplikaci HCT Windows, Typ: STICK

Artiklové číslo: 498999 STICK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HCT
Rozhraní Aplikace HCT pro Windows; Bluetooth®; HCT Hoffmann Connected Tools; USB
Počet připojitelných měřicích přístrojů max. 16
Připojení rádiem ano
Druh produktu Klávesnice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498999 STICK
EAN / GTIN 2050002063891
Číslo výrobce 498999 STICK
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P4, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 MESSWERKZEUGE, Deutschland

Popis

Provedení:

Podpora obsluhy HCT pro efektivní zpracování pracovních procesů, zařazení do výrobních procesů a rychlou a bezchybnou automatizovanou dokumentaci.
  • Současné připojení až 16 různých zařízení HCT k počítači pomocí rozhraní Bluetooth®.
  • Jednoduché zakládání a zpracování pracovních plánů.
  • Uživatel je veden postupem prací prostřednictvím obrazu a hodnot měřených v reálném čase pro každý pracovní krok.
  • Data jsou odesílána z aplikace HCT Windows do měřicího zařízení HCT a generované hodnoty jsou přeneseny do počítače. Sériové číslo dílu (nutné zadat do aplikace) bude přímo a automaticky propojeno s příslušnou naměřenou hodnotou.
  • Přenos naměřených dat např. do systémů CAQ (MUX50, DMX16, Open Protocol, CSV a DFQ), funkce Setting Bench: Bezdrátový přenos dat přednastavených hodnot (jmenovité rozměry) vč. tolerancí do číselníkového úchylkoměru HCT prostřednictvím HCT.

Použití:

  • Centrální správa pro kontroly a HCT nástroje.
  • Sestavování plánů kontrol.
  • Správce pracovníků (můžete zakládat ruční kroky, provádět je a dokumentovat).
  • Připojení různých kategorií měřicích prostředků (měření délky, krouticího momentu atd.).
  • Přenos hodnot prostřednictvím různých rozhraní (MUX50, DMX16, Open Protocol).
  • Dokumentace provedených kontrol, měření, pracovních kroků ve formátech .csv nebo .dfq s podrobnými informacemi (např. sériové číslo vzorku, sériové číslo HCT nástroje, ...).
  • Připojení až 16 HCT zařízení.

Vhodné pro:

GARANT č. 655010; 659021; 659031; 654410; 412781; 412783; 418685; 434336; 434342; 421575; 415371; 415373.
HOLEX č. 655025; 412790; 412792; 418743; 421493; 434008.
Stahlwille č. 655015; 655017.
Bowers č. 428602; 428702.
Kroeplin č. 498954 A4 a 498954 A5.

Rozsah dodávky:

Bezdrátový hardwarový klíč (dongl) USB.

Poznámka:

GARANT č. 412781 a 434336 použitelné od firmwaru měřicího zařízení verze R 5.