Odbiornik radiowy do aplikacji HCT na Windows, Typ: STICK

Nr art.: 498999 STICK
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HCT
Oznaczenie producenta STICK

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 498999 STICK
EAN / GTIN 2050002063891
Numer producenta 498999 STICK
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P4, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 MESSWERKZEUGE, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Wskazówki dla operatora HCT umożliwiają wydajne wykonywanie procesów roboczych, integrację z procesami produkcyjnymi oraz automatyczne, szybkie i bezbłędne projektowanie dokumentacji.
  • Podłączenie nawet 16 różnych urządzeń HCT z komputerem jednocześnie za pośrednictwem Bluetooth®.
  • Łatwe tworzenie i realizacja planów pracy.
  • Obrazy i wartości pomiarowe na żywo dla każdego etapu prac prowadzą użytkownika przez proces roboczy.
  • Dane są przesyłane z aplikacji HCT dla systemu Windows do sprzętu pomiarowego HCT, a wygenerowane wartości pomiarowe są przesyłane do komputera. Numer seryjny obrabianego elementu zostaje bezpośrednio i automatycznie powiązany z pasującą wartością pomiaru.
  • Przesyłanie danych pomiarowych np. do systemów CAQ (MUX50, DMX16, Open Protocol, CSV i DFQ) Funkcja Setting Bench: Bezprzewodowe przesyłanie zaprogramowanych wartości predefiniowanych (wymiarów nominalnych) z uwzględnieniem tolerancji do czujnika zegarowego HCT przez HCT.

Zastosowanie:

  • Centralne zarządzanie przypadkami badań i narzędziami HCT.
  • Tworzenie planów badań.
  • Wskazówki dla operatora (można również tworzyć, wykonywać i dokumentować kroki wykonywane ręcznie).
  • Integracja różnych kategorii urządzeń pomiarowych (pomiar długości, momentu obrotowego itp.).
  • Przesyłanie wartości za pomocą różnych interfejsów (MUX50, DMX16, Open Protocol).
  • Dokumentacja przeprowadzonych testów, pomiarów, etapów prac w formatach .csv lub .dfq ze szczegółowymi informacjami (np. numer seryjny elementu testowego, numer seryjny narzędzia HCT, …).
  • Możliwość podłączenia do 16 urządzeń HCT.

Pasuje do:

GARANT nr 655010; 659021; 659031; 654410; 412781; 412783; 418685; 434336; 434342; 421575; 415371; 415373.
HOLEX nr 655025; 412790; 412792; 418743; 421493; 434008.
Stahlwille nr 655015; 655017.
Bowers nr 428602; 428702.
Kroeplin nr 498954 A4 i 498954 A5.

W dostawie:

Adapter radiowy USB.

Wskazówka:

GARANT nr 412781 oraz 434336 można stosować z firmwarem przyrządu pomiarowego w wersji R 5.