{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Območje navora, min. | 1 Nm | |
| Natančnost navora v smeri urinega kazalca | 2 % | |
| Ločljivost prikaza | 0,01 Nm | |
| Vpenjalo za natično orodje | 9×12 mm | |
| Točnost merjenja vrtilnega kota | 1 % | |
| Vmesnik | Bluetooth®; USB | |
| Smer zatezanja | desna in leva | |
| Nazivna napetost | 1,5 V | |
| Število vključenih baterij | 4 kos | |
| Vrsta baterije | alkalij-mangan (AlMn) | |
| Mednarodna velikost izvedbe | AAA (LR3) | |
| Serija | MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT | |
| Embalaža | Plastični kovček | |
| Barva | zelena; srebro | |
| Dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje l3 | 188 mm | |
| Dolžina ročice brez natičnega orodja l1 | 170,5 mm | |
| Nastavljena mera na momentnem ključu l2 | 17,5 mm | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljivo | |
| Enota za merjenje navora | Nm | |
| Najmanjši navor, Nm | 1 | |
| Največji navor, Nm | 10 | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno nastavljivo | |
| Velikost, za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | 1/4 col | |
| Enota za merjenje natančnosti kota vrtenja | odstotek | |
| Enota navora | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Možnost protokoliranja podatkov | Da | |
| Radijska naprava | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Signal sprožilnika | akustično; haptično | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | momentni ključ | |
| Oblika priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
| Merilno orodje | elektronsko | |
| Merilne funkcije | vrtilni moment; kot zasuka | |
| Prikaz | digitalno | |
| Območje navora, maks. | 10 Nm | |
| Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Številka izdelka | 655015 10 | |
| Številka proizvajalca | 655015 10 |