Digitalno pomično merilo HCT IP67 s funkcijo Bluetooth® in okroglim merilnikom globine, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 412783 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 18,05 € /kos.
  • 10,05 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno orodje digitalno
Vsebina posamezni del
Merilno območje maks. 150 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Dolžina konic L 40 mm
Točnost 0,02 mm
Odstopanje meritve E MPE 0,02 mm
Vrsta zaščite IP IP67
Vmesnik Vmesnik Bluetooth®
Preklop odčitavanja da
Oblika globinskega omejevalnika okroglo
Standard ISO 13385
Material plemenito jeklo (INOX)
Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Možnost ponovnega polnjenja ne
Serija HCT
Oznaka proizvajalca Digitaler Messschieber HCT IP67 mit Bluetooth® und rundem Tiefenmaß
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Napajanje baterijsko napajanje
Kaljeno da
merilna površina fino obdelano z brušenjem
Izvedba merilne površine kaljeno
Odčitavanje 0,0005 col
Merilno območje min. 0 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Premer globinske dimenzije 1,6 mm
Merilni postopek merilne naprave elektromagnetni induktivni postopek
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Preklop v pripravljenost da
Izmerjena vrednost in ničelna točka po ponovnem aktiviranju iz pripravljenosti da
Višina številk LCD prikazovalnika 11,5 mm
Wireless application HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Koda DMC/SGTIN obstaja da
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka univerzalno pomično merilo
Mogoče kalibrirati Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412783 150
EAN/GTIN 4062406773953
Številka proizvajalca 412783 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Digitalno pomično merilo IP 67 HCT s funkcijo Bluetooth® 5.0. Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina številk 11,5 mm. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 10 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni. Dvokomponentno ohišje s površino Haptoprene® za dober oprijem. Pomično merilo je neobčutljivo na vodo, hladilna sredstva, olje in prah. Merilne površine so zelo fino lepane.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 CR2032.

Rezervni del:

Držalo baterije št. 412237 B.

Opomba:

Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (na voljo brezplačno za Android in iOS) in aplikacijo HCT za Windows (na voljo za sistem Windows). Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).

Warning:

Namen uporabe
  • Zaščita pred prahom in kratko potopitvijo po IP 67.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Uporabljajte samo v skladu s tehničnimi podatki.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Pazite, da ne pride do vibracij, nenadnih premikov, tresljajev in udarcev.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi ali odprtemu ognju.
  • Ohišje odpirajte samo ob snemanju pokrova predela za baterije z namenom menjave baterij.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HCT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico