Magnetno prijemalo, ⌀ D: 80mm

Št. art.: 358711 80
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 2-8 tednih

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 80 mm
⌀ D1 20 mm
Višina h1 98,5 mm
Višina H2 48,5 mm
Višina H3 12 mm
⌀ magneta 10 mm
Držalna sila magneta 4,5 kg
Minimalni delovni tlak 30 bar
Maksimalni obratovalni tlak 50 bar
Vrsta obrata Visokotlačni; Hladilno mazalno sredstvo
Vrsta izdelka Magnetno prijemalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 358711 80
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406241773
Kopiraj
Številka proizvajalca 358711 80
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Optimiziran in varen potek dela.
  • Zaščita pred trkom pri premikanju zaradi varnostne izravnave s pritisno vzmetjo 10 mm.
  • Zamenjava zamenljivih plošč omogoča avtomatizirano odrezovanje, transport in odlaganje posameznih geometrij obdelovancev.
  • Čas delovanja stroja brez daljših prekinitev.
  • Velika ekonomičnost z optimizirano izkoriščenostjo.
  • Bistveno manj kontaminiranja z oljno meglo.
  • Možnost obratovanja brez osebja.
  • Manjša nevarnost poškodb.
  • Možnost uporabe v vseh običajnih vpenjalnih trnih Weldon.

Uporaba:

Orodje za dviganje in spuščanje feromagnetnih obdelovancev. Aktiviranje magneta s hladilnim sredstvom (notranje dovajanje hladilnega sredstva) ali stisnjenim zrakom. Skladen transport obdelanega obdelovanca prek nasprotne konture zamenljive plošče na želeno odlagalno mesto znotraj strojnice.

Obseg dobave:

Vklj. z zamenljivo ploščo art. 358716 z višino 20 mm. Vklj. z vzmetjo in vpenjalnim vijakom za glavo Weldon.

Warning:

Namen uporabe
  • Za industrijsko rabo.
  • Magnetno prijemalo za obdelavo feromagnetnih obdelovancev.
  • Magnetno prijemalo za vgradnjo v CNC-rezkalnem stroju z notranjim hlajenjem.
  • Magnetno prijemalo je zamenljiva oprema za uporabo v CNC-rezkalnem stroju z notranjim hlajenjem.
  • Za delovanje je potreben tok hladilnega sredstva.
  • Uporaba samo v povezavi z vpenjalnim trnom Weldon.

Napačna uporaba
  • Uporabljajte samo v skladu z namenom uporabe.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Ne izpostavljajte udarcem, trkom ali težkim bremenom.