{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ D | 80 mm | |
⌀ D1 | 20 mm | |
Výška H1 | 98,5 mm | |
Výška H2 | 48,5 mm | |
Výška H3 | 12 mm | |
⌀ magnetu | 10 mm | |
Prídržná sila magnetu | 4,5 kg | |
minimálny prevádzkový tlak | 30 bar | |
Maximálny prevádzkový tlak | 50 bar | |
Prevádzkový režim | Stlacený vzduch; Chladiace médium | |
Druh produktu | Magnetický uchopovač |
Číslo položky | 358711 80 | |
EAN/GTIN | 4062406241773 |