• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Chwytaki magnetyczne, ⌀ D: 80mm

Nr art.: 358711 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D 80 mm
⌀ D1 20 mm
Wysokość H1 98,5 mm
wysokość H2 48,5 mm
Wysokość H3 12 mm
⌀ magnesu 10 mm
siła przyczepności magnesu 4,5 kg
minimalne ciśnienie robocze 30 bar
maks. ciśnienie robocze 50 bar
Tryb pracy sprężone powietrze; Środek chłodząco-smarujący
Rodzaj produktu Chwytaki magnetyczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358711 80
EAN / GTIN 4062406241773
Numer producenta 358711 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Zoptymalizowany i bezpieczny proces roboczy.
  • Zabezpieczenie przed kolizją podczas najeżdżania dzięki kompensacji sprężyną naciskową na odcinku 10 mm.
  • Wymiana płytek wymiennych umożliwia automatyczne oddzielanie, transport i odkładanie indywidualnych geometrii narzędzia.
  • Maszyna pracuje bez dłuższych przerw.
  • Wysoka ekonomiczność dzięki zoptymalizowanemu wykorzystaniu.
  • Wyraźnie mniejsze zanieczyszczenie mgłą olejową.
  • Możliwość pracy bezobsługowej.
  • Zmniejsza ryzyko obrażeń.
  • Można stosować we wszystkich popularnych oprawkach Weldon.

Zastosowanie:

Narzędzie do podnoszenia i rozłączania elementów ferromagnetycznych. Aktywacja magnesów za pomocą chłodziwa (IKZ) lub sprężonego powietrza. Kształtowy transport obrabianego elementu poprzez przeciwstawny kontur płytki skrawającej do wybranego miejsca odkładania w przedziale maszyny.

W dostawie:

Z płytką wymienną 358716 o wysokości 20 mm. Ze sprężyną i śrubą mocującą do uchwytów Weldon.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do użytku przemysłowego.
  • Chwytaki magnetyczne do obróbki elementów ferromagnetycznych.
  • Chwytaki magnetyczne do montażu we frezarce CNC z chłodzeniem wewnętrznym.
  • Chwytaki magnetyczne stanowią wyposażenie wymienne do stosowania we frezarkach CNC z chłodzeniem wewnętrznym.
  • Działanie wymaga przepływu chłodziwa.
  • Stosować tylko w połączeniu z oprawką Weldon.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.