Exécution:
- Processus de travail sûr et optimisé.
- Protection contre les collisions lors du démarrage grâce à la course de sécurité à ressort de 10 mm.
- Le remplacement des plaques interchangeables permet une séparation, un transport et un dépôt automatisés de différentes géométries de pièces.
- Durées de fonctionnement des machines sans interruptions prolongées.
- Rentabilité élevée grâce à une utilisation optimisée.
- Nette réduction de la contamination par le brouillard d'huile.
- Permet un fonctionnement automatisé.
- Réduit le risque de blessure.
- Utilisable dans tous les mandrins Weldon courants.
Utilisation:
Outil de levage et de détachement de pièces ferromagnétiques. Activation de l'aimant à l'aide de lubrifiant (IKZ) ou d'air comprimé. Transport précis de la pièce usinée à l'emplacement désiré à l'intérieur de la salle des machines via le contre-profil de la plaque interchangeable.
Livraison:
Avec une plaque interchangeable
358716 de 20 mm de haut. Avec ressort et vis de serrage pour mandrin Weldon.
Warning:
Utilisation normale- Pour usage industriel.
- Préhenseur magnétique destiné à la manipulation de pièces ferromagnétiques.
- Préhenseur magnétique destiné à un montage dans une fraiseuse CNC avec arrosage interne.
- Le préhenseur magnétique est un équipement interchangeable à utiliser sur des fraiseuses CNC avec arrosage interne.
- L’utilisation de lubrifiant est nécessaire à son fonctionnement.
- Utilisation uniquement en association avec un mandrin Weldon.
Mauvais usage raisonnablement prévisible- Utiliser uniquement conformément à l’usage prévu.
- Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
- Ne pas apporter de modifications.
- Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
- N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
- Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
- Ne pas exposer à des coups, des chocs ou des charges lourdes.