Pinza magnética, ⌀ D: 80mm

Número de artículo: 358711 80
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en > 8 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D 80 mm
⌀ D1 20 mm
Altura H1 98,5 mm
Altura H2 48,5 mm
Altura H3 12 mm
⌀ imán 10 mm
Fuerza de retención del imán 4,5 kg
Presión de servicio mínima 30 bar
Presión de servicio máx. 50 bar
Modo de funcionamiento Aire comprimido; Lubricante refrigerante
Tipo de producto Pinza magnética

Identificación y clasificación

Número de artículo 358711 80
Copiar
EAN / GTIN 4062406241773
Copiar
Número del fabricante 358711 80
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Proceso de trabajo optimizado y seguro.
  • Protección contra colisión durante la puesta en marcha gracias al recorrido de seguridad del resorte de compresión de 10 mm.
  • Mediante el cambio de las plaquitas intercambiables se pueden cargar y evacuar las geometrías individuales de las piezas de trabajo de forma automatizada.
  • Tiempos de funcionamiento de la máquina sin interrupciones prolongadas.
  • Rentabilidad elevada gracias al aprovechamiento optimizado.
  • Reducción considerable de la contaminación por neblina de aceite.
  • Permite el funcionamiento sin operario.
  • Reduce el riesgo de lesiones.
  • Utilizables en todos los asientos Weldon de uso corriente.

Aplicación:

Herramienta para levantar y soltar piezas de trabajo ferromagnéticas. Activación del imán mediante refrigerante (RIZ) o aire comprimido. Transporte en unión positiva de la pieza de trabajo mecanizada a través del contorno opuesto de la placa intercambiable hasta el lugar de almacenamiento deseado en el interior de la máquina.

Volumen de suministro:

Incluida una placa intercambiable de 358716 con una altura de 20 mm. Incluye resorte y tornillo de amarre para cono Weldon.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial.
  • Pinza magnética para el mecanizado de piezas de trabajo ferromagnéticas.
  • Pinza magnética para la incorporación a una fresadora CNC con refrigeración interior.
  • La pinza magnética es un equipamiento intercambiable para el uso en fresadoras CNC con refrigeración interior.
  • El flujo de refrigerante es necesario para el funcionamiento.
  • Uso solo en combinación con un asiento Weldon.

Utilización indebida
  • Utilizar solo conforme al uso previsto.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.