Provedení:
- Optimalizovaný a bezpečný průběh práce.
- Ochrana před kolizí při rozjezdu díky bezpečnostní dráze tlakové pružiny 10 mm.
- Díky výměně výměnných destiček je dána automatická možnost oddělení, přepravy a odložení individuálních geometrií obrobku.
- Doby chodu stroje bez delšího přerušení.
- Vysoká hospodárnost díky optimálnímu vytížení.
- Výrazně nižší kontaminace díky olejové mlze.
- Umožňuje provoz bez obsluhy.
- Snižuje nebezpečí poranění.
- Možnost použití ve všech obvyklých upínacích trnech Weldon.
Použití:
Nástroj k nadzvednutí a uvolnění feromagnetických obrobků. Aktivace magnetu chladicím médiem (VCH) nebo stlačeným vzduchem. Přeprava obráběného obrobku s tvarovým spojením přes protikonturu výměnné destičky na požadované místo odložení uvnitř strojního prostoru.
Rozsah dodávky:
Včetně jedné výměnné destičky
358716 s výškou 20 mm. Včetně pružiny a upínacího šroubu pro sklíčidlo Weldon.
Warning:
Stanovené použití- Pro průmyslové použití.
- Magnetické uchopovadlo pro obrábění feromagnetických obrobků.
- Magnetické uchopovadlo k instalaci do frézky CNC s vnitřním chlazením.
- Magnetické uchopovadlo je výměnné vybavení k použití ve frézkách CNC s vnitřním chlazením.
- Pro fungování je nutný průtok chladiva.
- Použití pouze ve spojení s upínacím trnem Weldon.
Nesprávné použití- Používejte pouze ke stanovenému účelu.
- Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
- Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
- Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
- Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
- Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
- Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.