Magnetska hvataljka, ⌀ D: 80mm

Artikl br.: 358711 80
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D 80 mm
⌀ D1 20 mm
Visina H1 98,5 mm
visina H2 48,5 mm
Visina H3 12 mm
Magnet ⌀ 10 mm
Magnetna sila stezanja 4,5 kg
minimalni radni tlak 30 bar
maksimalan radni tlak 50 bar
Vrsta pogona Komprimirani zrak; Rashladno mazivo
Vrsta proizvoda Magnetska hvataljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 358711 80
EAN / GTIN 4062406241773
Broj proizvođača 358711 80
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Optimiran i siguran tijek rada.
  • Zaštita od sudara pri približavanju zahvaljujući sigurnosnoj putanji tlačne opruge od 10 mm.
  • Zamjenom izmjenjivih ploča geometrije pojedinih obradaka mogu se automatskiodvajati, prenositi i odlagati.
  • Vrijeme rada strojeva bez duljih prekida.
  • Velika ekonomičnost zahvaljujući optimiranoj iskoristivosti.
  • Znatno manje onečišćenja zbog uljne maglice.
  • Omogućuje rad bez čovjeka.
  • Smanjuje opasnost od ozljeda.
  • Mogućnost primjene u svim uobičajenim Weldon prihvatima.

Upotreba:

Alat za podizanje i odvajanje feromagnetskih obradaka. Magnete aktiviraju rashladno sredstvo (IKZ) ili komprimirani zrak. Obliku prilagođen transpoprt obrađenog obratka putem protuobrisa izmjenjive pločice na željeno mjesto odlaganja unutar stroja.

Opseg isporuke:

Uključuje izmjenjivu ploču 358716 visine 20 mm. Uključuje i oprugu i stezni vijak za Weldon glavu.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Magnetska hvataljka za obradu feromagnetskih obradaka.
  • Magnetska hvataljka za ugradnju u CNC glodalicu s unutarnjim hlađenjem.
  • Magnetska hvataljka je zamjenjiva oprema za uporabu u CNC glodalicama s unutarnjim hlađenjem.
  • Strujanje rashladne tekućine potrebno je za rad.
  • Upotreba samo u kombinaciji s Weldon prihvatom.

Nepropisna upotreba
  • Upotrebljavati sao namjenski.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, otvorenom plamenu ili tekućinama.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Ne upotrebljavajte u područjima s visokim udjelom prašine, zapaljivim plinovima, parama ili otapalima.
  • Ne izložiti udarcima, sudarima ili teškim teretima.