Mâner magnetic, ⌀ D: 80mm

Cod articol: 358711 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D 80 mm
⌀ D1 20 mm
Înălţime H1 98,5 mm
Înălţime H2 48,5 mm
Înălţime H3 12 mm
⌀ magnet 10 mm
Forţa magnetului 4,5 kg
presiune minimă de lucru 30 bar
Presiune maximă de lucru 50 bar
Regim de funcţionare Aer comprimat; Lubrifiant de răcire
Tip produs Mâner magnetic

Identificare și clasificare

Cod articol 358711 80
EAN / GTIN 4062406241773
Număr producător 358711 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Proces de lucru, optimizat şi sigur.
  • Protecţie împotriva coliziunii la pornire datorită cursei de siguranţă de 10 mm a arcului comprimat.
  • Prin înlocuirea plăcuţelor de schimb, piesele pot fi tăiate, transportate şi plasate automat.
  • Durată de funcţionare a maşinilor fără întreruperi îndelungate.
  • Rentabilitate înaltă datorită gradului optimizat de utilizare a capacităţii.
  • Contaminare cu vapori de ulei semnificativ mai redusă.
  • Permite exploatarea fără personal uman.
  • Se reduce pericolul de rănire.
  • Se poate folosi în toate suporturile Weldon obişnuite.

Aplicaţie:

Sculă pentru ridicarea şi desfacerea pieselor feromagnetice. Activarea magneţilor cu ajutorul lichidului de răcire (IKZ) sau al aerului comprimat. Transport cu formă optimă al piesei prelucrate cu ajutorul contraconturului plăcii de schimb către locul de depozitare dorit în interiorul spaţiului maşinii.

Livrare:

Cu o plăcuţă de schimb 358716 cu înălţime de 20 mm. Cu arc şi şurub de strângere pentru mandrină Weldon.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru uz industrial.
  • Mâner magnetic pentru prelucrarea pieselor feromagnetice.
  • Mâner magnetic pentru încorporarea într-o maşină CNC de frezare cu răcire internă.
  • Mânerul magnetic este o piesă de echipament înlocuibilă, pentru utilizarea pe maşinile CNC de frezare cu răcire internă.
  • Fluxul de agent de răcire este necesar pentru funcţionare.
  • Se foloseşte doar împreună cu portscula Weldon.

Utilizare necorespunzătoare
  • Utilizaţi produsul doar conform destinaţiei.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.