XPMT 100408-HQ IC328 Kvadratne obračalne rezalne ploščice z 2 desnima ali 2 levima rezalnima robovoma za splošne obdelave

Št. art.: 5601223
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5601223
EAN/GTIN 7291075083460
Številka proizvajalca 5601223
L-število L23910 602

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 10,2 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,12 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,2 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,12 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,12 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,07 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse