E45X D .31-W .62-06 45° stebelni rezkar za posnemanje roba za X/Q/SOMT 06 obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3100504
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3100504
EAN/GTIN 7291075089608
Številka proizvajalca 3100504
L-število L23980 2205

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC / DCX) 0,312″, rezanje element Count (CICT) 1, globina reza maksimum (APMX) 0,15″, skupna dolžina (OAL) 3-1/4″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Premer rezanja (DC): 0,312″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 0,312″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,63″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 1
  • Največja globina reza (APMX): 0,15″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,297″
  • Dolžina glave (levo): 1″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Skupna dolžina (OAL): 3-1/4″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 45 stopinj