SDMT 1205PDN-RM-M IC910 Obračalna rezalna ploščica s 4 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi za obdelavo 90-stopinjskih ramen

Št. art.: 5603684
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
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
Storitve ponovnega brušenja
Originalno ponovno brušenje za izvirno zmogljivost - znižajte svoje stroške zdaj z našim profesionalnim brušenjem Service. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5603684
EAN/GTIN 7291075171914
Številka proizvajalca 5603684
L-število L23910 1298

Opis

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4
  • Longitud del filo Wiper (BS) 1.6 mm